{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Lungimea totală Lges | 25 mm | |
Filet de prindere M | M8 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 24 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 30 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 0,3 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 3,73 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 6,13 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOM.060310 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212804 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197938299 | |
Număr producător | 212804 16/2 |