{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TopCut | |
Pentru ⌀ capului de filetat D | 20 mm | |
Suport | HSK-A 63 | |
Răcire interioară | da | |
⌀ exterior d1 | 19,8 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 56 mm | |
Lungime utilă L1 | 30 mm | |
Moment de strângere recomandat | 25 Nm | |
Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |
Cod articol | 210580 20 | |
EAN / GTIN | 4045197522887 | |
Număr producător | 210580 20 |