Dorn cilindric 16 mm

Cod articol: 210580 16
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ capului de filetat D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie TopCut
    Pentru ⌀ capului de filetat D 16 mm
    Suport HSK-A 63
    Răcire interioară da
    ⌀ exterior d1 15,8 mm
    Lungime activă dimensiune A 56 mm
    Lungime utilă L1 30 mm
    Moment de strângere recomandat 15 Nm
    Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 210580 16
    EAN / GTIN 4045197522870
    Număr producător 210580 16

    Descriere

    Execuţie:

    Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. Bătaie radială ≤ 10 µm datorită îmbinării feţei conice cu faţa plană.

    Notă:

    Adâncime maximă de frezare = L1 + I; I = consultaţi dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050210410.
    Cheie de strângere = Cod 219987.
    Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.
    Reduceţi datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături