{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TopCut | |
Pentru ⌀ capului de filetat D | 25 mm | |
Suport | Coadă cilindrică | |
Răcire interioară | da | |
⌀ exterior d1 | 24,8 mm | |
Lungimea totală L | 210 mm | |
Lungime utilă L1 | 148 mm | |
⌀ cozii DS h6 | 32 mm | |
Moment de strângere recomandat | 35 Nm | |
Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |
Cod articol | 210570 25 | |
EAN / GTIN | 4045197557841 | |
Număr producător | 210570 25 |