Dorn din carbură conic scurt, Coadă cilindrică, Pentru ⌀ capului de filetat D: 10mm

Cod articol: 210569 10
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ capului de filetat D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TopCut
Pentru ⌀ capului de filetat D 10 mm
Suport Coadă cilindrică
Răcire interioară da
⌀ exterior d1 9,8 mm
Lungimea totală L 100 mm
Lungime utilă L1 48 mm
⌀ cozii DS h6 16 mm
Moment de strângere recomandat 5 Nm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 210569 10
EAN / GTIN 4045197557858
Număr producător 210569 10

Descriere

Execuţie:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. Bătaie radială ≤ 10 µm datorită îmbinării feţei conice cu faţa plană.
Fără suprafaţă de antrenare (pentru prelucrarea HSC). Toleranţă = h6.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = L1 + I; I = consultaţi dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050210410.
Cheie de strângere = Cod 219987.
Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.
Reduceţi datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături