Dorn cilindric, Coadă cilindrică, Pentru ⌀ capului de filetat D: 16mm

Cod articol: 210550 16
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ capului de filetat D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TopCut
Pentru ⌀ capului de filetat D 16 mm
Suport Coadă cilindrică
Răcire interioară da
⌀ exterior d1 15,8 mm
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii DS h6 20 mm
Moment de strângere recomandat 15 Nm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 210550 16
EAN / GTIN 4045197522603
Număr producător 210550 16

Descriere

Execuţie:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete cu fixare pe filet GARANT TopCut. Bătaie radială ≤ 10 µm datorită îmbinării feţei conice cu faţa plană.
Fără suprafaţă de antrenare (pentru prelucrarea HSC). Toleranţă = h6.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = L1 + I; I = consultaţi dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050210410.
Cheie de strângere = Cod 219987.
Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.
Reduceţi datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături