{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TopCut | |
⌀ de tăiere D | 10 mm | |
Categorie | HB730 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | Inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Răcire interioară | nu | |
Referinţă de prindere | 10 mm | |
Suport recomandat | GARANT TopCut | |
Lungime cap l | 25,5 mm | |
Lungimea tăişului L2 | 20 mm | |
Lungimea totală L | 31,9 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în oţel < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 210343 10 | |
EAN / GTIN | 4045197721488 | |
Număr producător | 210343 10 |