{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 12 mm | |
Rază R | 4 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207155 8 | |
EAN / GTIN | 4045197126573 | |
Număr producător | 207155 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freze din carbură cu cap sferic, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm
La cerere
În stoc
258 livrabil imediat
39,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
93,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
99,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
38,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | roşu | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Rază R | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |