{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,03×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 12 mm | |
Rază R | 4 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 1100 N/mm2 | 0,052 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 1100 N/mm2 | 0,06 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207280 8 | |
EAN / GTIN | 4045197127532 | |
Număr producător | 207280 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze din carburăcu cap sferic HPC 8 mm
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
93,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
227 livrabil imediat
39,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
99,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
265 livrabil imediat
38,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rază R | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lungimea tăişului Lc | 12 | 12 | 12 | 12 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | h10 | f8 | h10 |
Tip produs | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic |