{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,03×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 14 mm | |
Rază R | 5 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 1100 N/mm2 | 0,062 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 1100 N/mm2 | 0,071 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207280 10 | |
EAN / GTIN | 4045197127549 | |
Număr producător | 207280 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freze din carburăcu cap sferic HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 10mm
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
118,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat
53,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
128,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
198 livrabil imediat
51,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Rază R | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Tip | H | N | H | N |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |