{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,03×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | |
Rază R | 3 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 1100 N/mm2 | 0,044 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 1100 N/mm2 | 0,051 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207280 6 | |
EAN / GTIN | 4045197127525 | |
Număr producător | 207280 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freze din carburăcu cap sferic HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 6mm
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
73,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat
29,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
685 livrabil imediat
28,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Tip | H | N | N |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |