{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Rază R | 2 mm | |
Lungimea totală L | 75 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207155 4 | |
EAN / GTIN | 4045197126542 | |
Număr producător | 207155 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freze din carbură cu cap sferic, TiAlN, ⌀ h10 DC: 4mm
La cerere
În stoc
287 livrabil imediat
29,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
69,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
546 livrabil imediat
28,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | fără | fără | roşu | fără |
Lungimea totală L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Rază R | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ cozii Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tip produs | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic |