{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 9 mm | |
Rază R | 2,5 mm | |
Lungimea totală L | 75 mm | |
⌀ cozii Ds | 5 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207155 5 | |
EAN / GTIN | 4045197126559 | |
Număr producător | 207155 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freze din carbură cu cap sferic, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat
29,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
71,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
76,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
287 livrabil imediat
28,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | 0,5×D la frezare laterală; 0,03×D la frezare prin copiere | 0,2×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Rază R | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
⌀ tăişului DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Lungimea tăişului Lc | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Tip | N | H | H | N |