{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Rază R | 10 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 | 0,135 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207155 20 | |
EAN / GTIN | 4045197126610 | |
Număr producător | 207155 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freze din carbură cu cap sferic, TiAlN, ⌀ h10 DC: 20mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
198,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
434,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
191,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | 0,5×D la frezare laterală; 0,03×D la frezare prin copiere | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
⌀ tăişului DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | f8 | h10 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |