{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | |
Raza la colţ R1 | 0,4 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 16 mm | |
⌀ de degajare D1 | 3,6 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206345 4/0,4 | |
EAN / GTIN | 4045197851932 | |
Număr producător | 206345 4/0,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX Freză toroidală din carbură monobloc HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 4/0,4mm
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
60,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat
77,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
60,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
51,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | e8 | h10 | f8 |
Tip | N | N | N | N |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | 0,016 mm | 0,025 mm | 0,025 mm |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |