GARANT Diabolo Freză toroidală din carbură HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 1/0,1mm

Cod articol: 206322 1/0,1
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Diabolo
⌀ tăişului DC 1 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,2×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 1,5 mm
Raza la colţ R1 0,1 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 10 mm
⌀ de degajare D1 0,85 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC 0,005 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 65 HRC 0,005 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat roşu
Tip produs Freză toroidală

Identificare și clasificare

Cod articol 206322 1/0,1
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197598073
Copiaţi
Număr producător 206322 1/0,1
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
200
Oţel < 50 HRC
potrivit pentru / [m/min]
H
Cod ISO:
190
Oţel < 55 HRC
potrivit pentru / [m/min]
H
Cod ISO:
170
Oţel < 60 HRC
potrivit pentru / [m/min]
H
Cod ISO:
150
Oţel < 65 HRC
potrivit pentru / [m/min]
H
Cod ISO:
110
Umiditate maximă
potrivit pentru / [m/min]
 
Umiditate minimă
potrivit pentru / [m/min]
 
Uscat
potrivit pentru / [m/min]
 
Aer
potrivit pentru / [m/min]
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo:
Geometrie specială, strat de acoperire şi carbură pentru prelucrarea materialelor călite.
Unghi de aşezare dublu detalonat prin rectificare.
Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,005 mm.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături