GARANT Diabolo Freză toroidală din carbură HPC 16/3,0 mm

Cod articol: 206322 16/3,0

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Diabolo
    ⌀ tăişului DC 16 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbură
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip H
    Toleranţă ⌀ nominal e8
    Număr de dinţi Z 4
    Unghiul elicei 30 grad
    Împărţirea tăişului inegal
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,2×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungimea tăişului Lc 16 mm
    Raza la colţ R1 3 mm
    Lungime activă L1 incl. degajare 44 mm
    ⌀ de degajare D1 15 mm
    Lungimea totală L 92 mm
    ⌀ cozii Ds 16 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC 0,09 mm
    Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 65 HRC 0,09 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Inel colorat roşu
    Tip produs Freză toroidală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 206322 16/3,0
    EAN / GTIN 4045197598493
    Număr producător 206322 16/3,0

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    200
    Oţel < 50 HRC
    H
    190
    Oţel < 55 HRC
    H
    170
    Oţel < 60 HRC
    H
    150
    Oţel < 65 HRC
    H
    110
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    GARANT Diabolo:
    Geometrie specială, strat de acoperire şi carbură pentru prelucrarea materialelor călite.
    Unghi de aşezare dublu detalonat prin rectificare.
    Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,005 mm.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături