GARANT Diabolo Freză toroidală din carbură HPC 10/0,8 mm

Cod articol: 206322 10/0,8
Reducere
119,50 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Diabolo
⌀ tăişului DC 10 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,2×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 11 mm
Raza la colţ R1 0,8 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 32 mm
⌀ de degajare D1 9,2 mm
Lungimea totală L 72 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC 0,07 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 65 HRC 0,07 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat roşu
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206322 10/0,8
EAN / GTIN 4045197598387
Număr producător 206322 10/0,8

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
200
Oţel < 50 HRC
H
190
Oţel < 55 HRC
H
170
Oţel < 60 HRC
H
150
Oţel < 65 HRC
H
110
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo:
Geometrie specială, strat de acoperire şi carbură pentru prelucrarea materialelor călite.
Unghi de aşezare dublu detalonat prin rectificare.
Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,005 mm.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături