{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,2×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Snijkantradius R1 | 2 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 44 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 15 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 65 HRC | 0,09 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 65 HRC | 0,09 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206322 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197598486 | |
Număr producător | 206322 16/2,0 |