GARANT Diabolo Freză toroidală din carbură HPC 6/0,5 mm

Cod articol: 206322 6/0,5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
1.056 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Diabolo
⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,2×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 7 mm
Raza la colţ R1 0,5 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 21 mm
⌀ de degajare D1 5,5 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC 0,048 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 65 HRC 0,048 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat roşu
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206322 6/0,5
EAN / GTIN 4045197598257

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
200
Oţel < 50 HRC
H
190
Oţel < 55 HRC
H
170
Oţel < 60 HRC
H
150
Oţel < 65 HRC
H
110
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo:
Geometrie specială, strat de acoperire şi carbură pentru prelucrarea materialelor călite.
Unghi de aşezare dublu detalonat prin rectificare.
Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,005 mm.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături