{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 6,5 mm | |
Raza la colţ R1 | 1 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 24 mm | |
⌀ de degajare D1 | 3,7 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte | 0,035 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206261 4/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406398392 | |
Număr producător | 206261 4/1,0 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket Freză toroidală din carbură monobloc HPC, DLC, ⌀ e6 DC / R1: 4/1,0mm
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
71,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
92,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
77,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
120,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
60,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
60,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
51,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
66,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | DLC | TiAlN | TiAlN | Diamant | TiAlN | TiAlN | AlCrN | DLC |
⌀ de degajare D1 | 3,7 mm | 3,8 mm | 3,6 mm | 3,8 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,8 mm | 3,7 mm |
Lungimea totală L | 83 mm | 80 mm | 57 mm | 80 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 80 mm |
Lungimea tăişului Lc | 6,5 mm | 3 mm | 12 mm | 3 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 6,5 mm |
Număr de dinţi Z | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |