Freză toroidală din carbură 4/1,0 mm

Cod articol: 206250 4/1,0

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 4 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h6
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare prin copiere; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 6,5 mm
Raza la colţ R1 1 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 24 mm
⌀ de degajare D1 3,7 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,02 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte 0,02 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat galben
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206250 4/1,0
EAN / GTIN 4062406127817
Număr producător 206250 4/1,0

Tabel de aplicaţii

Alu
N
280
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
260
Alu > 10% Si
N
240
PMMA Acryl
N
120
PE-HD
N
100
PA 66
N
120
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
100
CuZn
N
120
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire DLC sp2 de ultimă generaţie.
Cu detalonare excentrică prin rectificare şi şlefuire suplimentară în canalele de aşchii pentru o evacuarea excelentă a aşchiilor în materiale pe bază de aluminiu ce produc aşchii lungi.
Dimensiuni conform normelor de fabricaţie.
Toleranţe:
  • Rază de colţ
R1 = 0,5 toleranţă ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 toleranţă ±0,03.
R1 > 1,5 toleranţă ±0,05.

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE! Produsul succesor recomandat este Cod 206261.