{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 25 mm | |
Raza la colţ R1 | 1 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 100 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,06 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte | 0,07 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206261 16/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406398552 | |
Număr producător | 206261 16/1,0 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu PickPocket Freză toroidală din carbură monobloc HPC 16/1,0 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
284,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
126,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
256,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 100 | 44 | 58 |
Strat de acoperire | DLC | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 150 | 92 | 108 |
Lungimea tăişului Lc | 25 | 32 | 36 |
Raza la colţ R1 | 1 | 1 | 1 |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal |
Tip produs | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală |