GARANT Master Alu PickPocket Freză toroidală din carbură monobloc HPC 8/0,5 mm

Cod articol: 206261 8/0,5
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e6 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Alu
⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei carbură
Standard Normă de lucru
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare prin copiere; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 13 mm
Raza la colţ R1 0,5 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 62 mm
⌀ de degajare D1 7,4 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,045 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte 0,05 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206261 8/0,5
EAN / GTIN 4062406398446
Număr producător 206261 8/0,5

Tabel de aplicaţii

Alu
N
340
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
320
Alu > 10% Si
N
290
PMMA Acryl
N
150
PE-HD
N
120
PA 66
N
150
PEEK
N
110
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
130
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
110
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
110
Honeycomb Sandwich
N
220
Cu
N
120
CuZn
N
150
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Rectificare cu detalonare excentrică şi lustruire suplimentară în canalele pentru aşchii, pentru o evacuare excelentă a aşchiilor la materiale neferoase ce produc aşchii lungi.
Posibil cele mai mari rate de avans la pătrundere verticală. Posibil rampe până la 45°.
Toleranţe:
  • Rază de colţ
R1 = 0,5 toleranţă ±0,02 mm.
R1 > 0,5 − 1,5 toleranţă ±0,03 mm.
R1 > 1,5 toleranţă ±0,05 mm.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături