{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil de frezare | HR | |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 12 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 21 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,5 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,15 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205714 6 | |
EAN / GTIN | 4045197362728 | |
Număr producător | 205714 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freze de degroşare din carbură MTC 6 mm
La cerere
În stoc
191 livrabil imediat
98,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
86,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 | 45 |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,028 | 0,028 |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 |