{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil de frezare | HR | |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 44 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15,5 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,35 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205714 16 | |
EAN / GTIN | 4045197362773 | |
Număr producător | 205714 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare din carbură MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
253,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
253,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
140 livrabil imediat
167,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
303,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
366 livrabil imediat
256,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
336,00 €
203,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
577 livrabil imediat
150,50 €
99,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | verde | albastru | verde | verde | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 92 mm | 93 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |