{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil de frezare | HR | |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 20 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 32 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,5 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205714 10 | |
EAN / GTIN | 4045197362742 | |
Număr producător | 205714 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare din carbură MTC 10 mm
La cerere
În stoc
240 livrabil imediat
124,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
101,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 |
Lungimea tăişului Lc | 20 | 13 |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 | 0,06 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 10 | 10 |
Tip produs | Freză | Freză |