{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil de frezare | HR | |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 40 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 54 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,5 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205714 20 | |
EAN / GTIN | 4045197362797 | |
Număr producător | 205714 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare din carbură MTC 20 mm
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
397,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
327,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de frezare | HR | HR |
Răcire interioară | nu | nu |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,12 | 0,12 |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |
Număr de dinţi Z | 5 | 5 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 | 0,4 |