Freze de degroşare din carbură MTC 6 mm

Cod articol: 205710 6
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d11 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Profil de frezare: HR
  • Toleranţă ⌀ nominal: d11
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Profil de frezare HR
Toleranţă ⌀ nominal d11
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB mit h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere MTC
Lungimea tăişului Lc 8 mm
Lungimea totală L 54 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,15 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,028 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,03 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 205710 6
EAN / GTIN 4045197358189
Număr producător 205710 6

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527. Profil special optimizat pentru degroşare. Rată de îndepărtare a materialului foarte ridicată. Se poate utiliza ca freză universală.

Aplicaţie:

Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.