{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil de frezare | HR | |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 25 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,4 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205706 8 | |
EAN / GTIN | 4062406262464 | |
Număr producător | 205706 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Freze de degroşare din carbură HPC 8 mm
La cerere
În stoc
483 livrabil imediat
54,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
620 livrabil imediat
62,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
71,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
442 livrabil imediat
101,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat
59,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | SiTiN | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Lungimea totală L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ tăişului DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Strategie de aşchiere | HPC | MTC | MTC | HPC | MTC |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,2 mm |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |