{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil de frezare | HR | |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 12 mm | |
Lungimea totală L | 58 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205704 8 | |
EAN / GTIN | 4062406262082 | |
Număr producător | 205704 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Freze de degroşare din carbură HPC 8 mm
La cerere
În stoc
1.120 livrabil imediat
46,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat
54,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
408 livrabil imediat
34,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.759 livrabil imediat
29,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
285 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
86,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
⌀ tăişului DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Lungimea tăişului Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura |
Unghiul elicei | 45 grad | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 42 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | f8 | f8 | 0 / -0,03 | f8 | d11 |