{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,4×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC; TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 18 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 25 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,6 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205554 6 | |
EAN / GTIN | 4045197959935 | |
Număr producător | 205554 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SlotMachine Freză de degroşare din carbură HPC / TPC 6 mm
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
96,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
243 livrabil imediat
65,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
295 livrabil imediat
35,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
61,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
35,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 25 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Strat de acoperire | TiAlN | SiTiN | TiXSi | AlCrN | TiAlN |
Lungimea totală L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Lungimea tăişului Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | f8 | f8 | f8 | 0 / −0,03 |
Strategie de aşchiere | HPC; TPC | MTC | HPC | MTC | HPC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |