{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | SiTiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 18 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 24 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,9 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202394 6 | |
EAN / GTIN | 4045197591609 | |
Număr producător | 202394 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze din carbură MTC, SiTiN, ⌀ f8 DC: 6mm
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat
65,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
438 livrabil imediat
54,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.306 livrabil imediat
25,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat
32,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
569 livrabil imediat
51,40 €
30,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
61,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
186 livrabil imediat
26,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,4×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 18 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 18 mm | 13 mm |
Tip | N | N | N | N | N | N | N |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |