Freze VHM, TiAlN, ⌀ h10 DC: 20mm

Cod articol: 203520 20
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
256 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h10
  • Număr de dinţi Z: 8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 20 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h10
Număr de dinţi Z 8
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere orizontal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,1×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB mit h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 38 mm
Lungimea totală L 104 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,1 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,107 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203520 20
EAN / GTIN 4045197119704
Număr producător 203520 20

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Oţel < 500 N/mm²
P
190
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
95
Oţel < 1400 N/mm²
P
85
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Stabilitate mare și funcționare extrem de uniformă datorită execuției cu minim 6 dinți. Detalonare excentrică. Pentru frezare pe circumferinţă ca operaţie de finisare.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freze VHM, TiAlN, ⌀ h10 D<sub>C</sub>: 20mm

Freze VHM, TiAlN, ⌀ h10 DC: 20mm

La cerere
În stoc
256 livrabil imediat
127,00 €
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
263,00 €
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,1×D la frezare laterală 0,1×D la frezare laterală
Răcire interioară nu nu
Coadă tip DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB mit h6
⌀ tăişului DC 20 mm 20 mm
Unghiul elicei 45 grad 45 grad
Toleranţă ⌀ nominal h10 e8
Tip produs Freză Freză

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături