{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203520 5 | |
EAN / GTIN | 4045197119643 | |
Număr producător | 203520 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freze VHM, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm
La cerere
În stoc
256 livrabil imediat
21,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
210 livrabil imediat
41,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | verde |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | 13 mm |
Tip | N | N |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,032 mm | 0,032 mm |
Tip produs | Freză | Freză |