{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203520 16 | |
EAN / GTIN | 4045197119698 | |
Număr producător | 203520 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
186,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D la frezare laterală | 0,1×D la frezare laterală |
Lungimea totală L | 92 | 92 |
Răcire interioară | nu | nu |
Lungimea tăişului Lc | 32 | 32 |
Unghiul elicei | 45 | 45 |
Direcţia de aşchiere | orizontal | orizontal |
⌀ cozii Ds | 16 | 16 |