Freze VHM, TiAlN, ⌀ h10 DC: 12mm

Cod articol: 203520 12
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
516 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h10
  • Număr de dinţi Z: 6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 12 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h10
Număr de dinţi Z 6
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere orizontal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,1×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB mit h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 26 mm
Lungimea totală L 83 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,1 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,08 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203520 12
EAN / GTIN 4045197119681
Număr producător 203520 12

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Oţel < 500 N/mm²
P
190
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
95
Oţel < 1400 N/mm²
P
85
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Stabilitate mare și funcționare extrem de uniformă datorită execuției cu minim 6 dinți. Detalonare excentrică. Pentru frezare pe circumferinţă ca operaţie de finisare.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freze VHM, TiAlN, ⌀ h10 D<sub>C</sub>: 12mm

Freze VHM, TiAlN, ⌀ h10 DC: 12mm

La cerere
În stoc
516 livrabil imediat
51,20 €
La cerere
În stoc
291 livrabil imediat
102,50 €
Unghi teşitură 45 grad 45 grad
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,1×D la frezare laterală 0,1×D la frezare laterală
Unghiul elicei 45 grad 45 grad
Toleranţă ⌀ nominal h10 e8
Lăţimea teşiturii la 45° 0,1 mm 0,05 mm
⌀ cozii Ds 12 mm 12 mm
Tip produs Freză Freză

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături