Freze din carbură DIN 6535 HB 20 mm

Cod articol: 203480 20
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 20 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 8
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere orizontal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,1×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB mit h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 38 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 48 mm
⌀ de degajare D1 19,8 mm
Lungimea totală L 104 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,05 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,107 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203480 20
EAN / GTIN 4045197119636
Număr producător 203480 20

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Oţel < 500 N/mm²
P
190
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
95
Oţel < 1400 N/mm²
P
85
Oţel < 55 HRC
H
65
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Stabilitate ridicată şi funcţionare extrem de silenţioasă datorită execuţiei cu minim 6 dinţi.
Unghi de aşezare dublu detalonat prin ascuţire.

Aplicaţie:

Pentru frezarea de finiţie pe contur.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freze din carbură DIN 6535 HB 20 mm

Freze din carbură DIN 6535 HB 20 mm

La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
263,00 €
La cerere
În stoc
275 livrabil imediat
127,00 €
Unghi teşitură 45 grad 45 grad
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,1×D la frezare laterală 0,1×D la frezare laterală
Unghiul elicei 45 grad 45 grad
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,107 mm 0,107 mm
Număr de dinţi Z 8 8
Direcţia de aşchiere orizontal orizontal
⌀ cozii Ds 20 mm 20 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături