GARANT Master Steel Freză de degroşare din carbură HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

Cod articol: 203034 4
La cerere
În stoc
415 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
⌀ tăişului DC 4 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 38 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 8 mm
Lungimea totală L 54 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,08 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,02 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,025 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203034 4
EAN / GTIN 4045197718532
Număr producător 203034 4

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
190
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare.
Până la 1×D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.
Pentru adâncime maximă de prelucrare, respectaţi raportul dintre dimensiunea LC (lungime tăiş) / ⌀ (mărime nominală)!

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


GARANT Master Steel Freză de degroşare din carbură HPC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 4mm

GARANT Master Steel Freză de degroşare din carbură HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

La cerere
În stoc
415 livrabil imediat
39,30 €
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
45,00 €
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat
24,90 €
La cerere
În stoc
2.460 livrabil imediat
21,80 €
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
67,60 €
La cerere
În stoc
223 livrabil imediat
36,20 €
21,90 €
Lungimea totală L 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm
Răcire interioară nu nu nu nu nu nu
Standard DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
⌀ tăişului DC 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Lungimea tăişului Lc 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Strategie de aşchiere HPC HPC HPC HPC HPC HPC
Lăţimea teşiturii la 45° 0,08 mm 0,08 mm 0,1 mm 0,18 mm 0,2 mm 0,2 mm

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături