{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Lungimea totală L | 73 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,28 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203034 14 | |
EAN / GTIN | 4045197718594 | |
Număr producător | 203034 14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel Freză de degroşare din carbură HPC 14 mm
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
127,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
79,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
188,50 €
116,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
171,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Unghiul elicei | 38 grad | 38 grad | 30 grad | 45 grad |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | MTC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |