{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,12 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203034 6 | |
EAN / GTIN | 4045197718556 | |
Număr producător | 203034 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel Freză de degroşare din carbură HPC 6 mm
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat
41,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
46,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat
24,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6.692 livrabil imediat
21,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
67,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
486 livrabil imediat
36,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Unghiul elicei | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 42 grad | 45 grad |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |