{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | TiXSi | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203037 4 | |
EAN / GTIN | 4045197679239 | |
Număr producător | 203037 4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare din carbură HPC 4 mm
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat
24,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
45,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.168 livrabil imediat
21,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
433 livrabil imediat
39,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
273 livrabil imediat
36,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,028 mm |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,18 mm | 0,08 mm | 0,2 mm |