{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiXSi | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 14 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203037 10 | |
EAN / GTIN | 4045197679277 | |
Număr producător | 203037 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare din carbură HPC 10 mm
La cerere
În stoc
399 livrabil imediat
47,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
77,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.244 livrabil imediat
40,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
68,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
115,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
264 livrabil imediat
62,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiXSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | verde | verde |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură |
Unghiul elicei | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 42 grad | 45 grad |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |