{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Forma cozii | HB | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,18 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201302 4 | |
EAN / GTIN | 4045197862365 | |
Număr producător | 201302 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 4mm
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat
17,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
952 livrabil imediat
18,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat
14,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
14,05 €
3,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat
14,05 €
4,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
391 livrabil imediat
19,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
45,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
193 livrabil imediat
21,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 90 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | HB cu h6 | HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
⌀ tăişului DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbura | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | f8 | e8 |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |