{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 11,7 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Lungimea totală L | 73 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Forma cozii | HB | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201302 11,7 | |
EAN / GTIN | 4045197862488 | |
Număr producător | 201302 11,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 11,7mm
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat
47,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
64,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
535 livrabil imediat
84,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
58,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
58,00 €
15,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
47,30 €
13,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbura |
Unghiul elicei | 30 grad | 45 grad | 45 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Număr de dinţi Z | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | orizontal, înclinat şi vertical |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |