{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 0,6 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 38 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Forma cozii | HA | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201302 0,6 | |
EAN / GTIN | 4045197862211 | |
Număr producător | 201302 0,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
186 livrabil imediat
18,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
233 livrabil imediat
14,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat
18,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Strat de acoperire | AlCrN | AlCrN | AlCrN | neacoperită | AlCrN |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |