{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Lungimea totală L | 73 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Forma cozii | HB | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201302 12 | |
EAN / GTIN | 4045197862495 | |
Număr producător | 201302 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 12mm
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
47,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
130,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
81,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat
175,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
38,70 €
12,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
129,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | neacoperită | TiAlN |
Răcire interioară | nu | nu | nu | da | nu | nu |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,25 mm |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |