{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Beschichtung | neacoperită | |
Schneidstoff | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 grad | |
Zustellrichtung | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Schaft | DIN 6535 HB cu h6 | |
Innenkühlung | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Schaftform | HB | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,18 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202298 4 | |
EAN / GTIN | 4045197866622 | |
Număr producător | 202298 4 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |