{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 4,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 9 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Forma cozii | HB | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,18 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202298 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197866639 | |
Număr producător | 202298 4,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat
20,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat
19,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală |
Forma cozii | HB | HB | HB | HB |
⌀ tăişului DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Lungimea tăişului Lc | 9 | 9 | 9 | 9 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 |