• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Freză VHM, neacoperită, ⌀ e8 DC: 3,5mm

Cod articol: 202298 3,5
Reducere
12,64 €
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
309 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Schneidstoff: Carbura
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 3,5 mm
Beschichtung neacoperită
Schneidstoff Carbura
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Număr de dinţi Z 3
Spiralwinkel 45 grad
Zustellrichtung Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Schaft DIN 6535 HB cu h6
Innenkühlung nu
Lungimea tăişului Lc 6 mm
Lungimea totală L 54 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Schaftform HB
Lăţimea teşiturii la 45° 0,13 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,02 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,025 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 202298 3,5
EAN / GTIN 4045197866615
Număr producător 202298 3,5
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
170
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527.